Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.302471 Netzstecker-Adapter Universal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross 1.302471 Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross 1.302471 Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross 1.302471 Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross 1.302471 Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91861674
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.302471
EAN/GTIN:
     7640166323600
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Ladeport
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Strom USB-Anschluss
4.8 A
Strom USB-Anschluss 2
4.8 A
USB Ausgangsspannung
5 V
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Universal
Buchsenstecker-Typ
Universal
Unviersalstecker-Anschlussarten
Typ B, Typ I (AU), Typ F, Typ G (VK)
Universal-Buchsensteckertypen
Typ L (IT), Typ B, Typ I (AU), Typ C, Typ F, Typ J (CH), Typ N (BR), Typ G (VK)
AC Eingangsspannung
100-250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennstrom
7 A
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
1750 W
Anzahl der Pole
2-3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
280 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
208 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.