Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKROSS 1.302962 REISEADAPTER, MUV USB, 2.5A/250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4167718
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.302962
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Steckverbinderfarbe: Weiß
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: MUV USB Series
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Nennstrom: 2.5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Umwandlung von: Australien/China, Euro, UK/US
  • Umwandlung zu: Australien/China, Brasilien, Euro (Schuko &, 2-polig), Euro, Italien, Japan/US, UK, USB (AC), Schweiz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, skross reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter, Netzsteckverbinder, Steckdosenleisten, Steckverbinder, SKROSS, 1.302962, 4167718, 416-7718
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 25,51*
    € 35,68*
    € 8,95*
    ab € 25,51*
    € 35,69*
    1 Tag
    23
    Frei Haus
    ab € 36,25*
    € 48,65*
    6 Tage
    73
    € 6,99*
    ab € 59,01*
    € 76,54*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 39,73*
    € 78,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,40*
    € 93,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,02*
    € 90,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,80*
    € 72,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,50*
    € 64,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,53*
    € 63,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,38*
    € 57,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,42*
    € 56,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 46,44*
    € 55,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,73*
    € 47,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.