Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 60572 Netzstecker-Adapter Universal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross 60572 Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross 60572 Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross 60572 Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross 60572 Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross 60572 Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108763337
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     60572
EAN/GTIN:
     7640166323709
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Ladeport
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Strom USB-Anschluss
2.4 A
Strom USB-Anschluss 2
3 A
USB Ausgangsspannung
5 V
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Universal
Buchsenstecker-Typ
Universal
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.