Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER SIGNAL 900002900 SIGNALLEUCHTE, ROT, DAUER, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163054
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     900002900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Linsenfarbe: Rot
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: Eco-Modul 70 Series
  • Außenhöhe: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66
  • Linsendurchmesser: 70 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Optisches Signal: Durchgängig leuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, V DC: 250 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 14,92*
    € 25,17*
    € 8,95*
    ab € 18,63*
    € 26,97*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 18,12*
    € 27,54*
    2 Tage
    10
    Frei Haus
    ab € 20,46*
    € 31,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,54*
    € 32,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,51*
    € 31,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,57*
    € 29,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,22*
    € 27,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,04*
    € 26,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,57*
    € 25,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,12*
    € 21,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.