Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Signal ECOmodul 70 XLL Glühlampe Signalsäule-Modul Dauer-Licht Rot, 12 → 250 V ac/dc, 70mm x 74mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1350511
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     900002900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Reihe = ECOmodul 70
Serie = XLL
Baugruppentyp = Signalleuchte
Stromart = AC, DC
Lichtart = Dauer
Linsenfarbe = Rot
Lampen-Typ = Glühlampe
Versorgungsspannung = 12 → 250 V ac/dc
Zur Verwendung mit = Eco-Modul-Signalsäulen mit 70 LEDsmm
IP Schutzart = IP66mm
Temperatur max. = +60°C

Auer-ECOmodul70-Signalturm – 70 mm. Professionelle Serie von Auer-ECOmodul70-Signaltürmen und modularen Turmbauteilen. Die ECOmodul70-Serie verfügt über einen 70-mm-Durchmesser und ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Modulare Signaltürme für universelle Anwendungen Wartungsfreie LED Leicht zu bedienendes Verbindungsverfahren Vibrationsfest Umfassende Serie von Montageoptionen einschließlich schneller Befestigungslösungen Gemäß IP66-Zertifizierung hoher Schutz vor eindringenden Medien gemäß UL Typ 4/4X/13 Komplette Serie von Modulen erhältlich – LED-Dauerlicht – LED-Blinkleuchte – LED-Stroboskoplicht (Einfaches Blinken) – LED-Multi-Stroboskoplicht (Mehrfaches Blinken) – Piezo-Signalgeber
Weitere Informationen:
Reihe:
ECOmodul 70
Serie:
XLL
Baugruppentyp:
Signalleuchte
Stromart:
AC, DC
Lichtart:
Dauer
Linsenfarbe:
Rot
Lampen-Typ:
Glühlampe
Versorgungsspannung:
12 → 250 V ac/dc
Zur Verwendung mit:
Eco-Modul-Signalsäulen mit 70 LEDsmm
IP Schutzart:
IP66mm
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, leuchtmittel ba15d rot, leuchtmittel ba15d, kontrolllampe 250v, 1350511, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, AUER Signal, 900002900, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 14,93*
€ 25,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,70*
€ 27,08*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 18,10*
€ 27,61*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 20,52*
€ 32,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.