Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER SIGNAL 876262405 SIGNALGERÄT, 2 TÖNE, 24V, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163039
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     876262405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Buzzer
Alarmlicht
Linsenfarbe: Rot
  • Produktpalette: QSM Series
  • Anschlussart: -
  • Linsendurchmesser: -
  • Optisches Signal: Blitzlicht, Dauerlicht
  • Außenhöhe: 168 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Töne: 2 Töne
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Schallpegel (SPL): 100 dB
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dauerleuchte, Dauerlicht, LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, 24v meldelampe rot, alarm summer 24v, alarm summer, akustische, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, AUER SIGNAL, 876262405, 4163039, 416-3039
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 224,25*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 278,07*
    € 330,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 274,32*
    € 326,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 255,21*
    € 303,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 245,03*
    € 291,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 224,25*
    € 266,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.