Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER SIGNAL 875677313 SIGNALGERÄT, 32 TÖNE, 240V AC, GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163033
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     875677313
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Leuchtmelder
Mehrtonsirene
Alarmsirene
Linsenfarbe: Gelb
  • Produktpalette: ACM Series
  • Anschlussart: Steckanschlüsse, Schraubanschlüsse
  • Linsendurchmesser: 44 mm
  • Optisches Signal: Blitzlicht
  • Außenhöhe: 174 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Töne: 32 Töne
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Schallpegel (SPL): 113 dB
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sirene, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 240v, alarm summer, auer signal summer, akustische, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, AUER SIGNAL, 875677313, 4163033, 416-3033
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 229,80*
    € 282,61*
    Frei Haus
    ab € 282,91*
    € 352,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 282,61*
    € 336,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 277,75*
    € 330,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 257,01*
    € 305,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 246,26*
    € 293,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 229,80*
    € 273,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.