Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER SIGNAL 874270313 MEHRTONSIRENE, 113DBA, 32 TÖNE, 240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163022
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     874270313
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene
Stromverbrauch: 70 mA
  • Produktpalette: ASM Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Resonanzfrequenz: 2.9 kHz
  • Töne: 32 Töne
  • Schallpegel (SPL): 113 dBA
  • Außentiefe: 133 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akustische, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, AUER SIGNAL, 874270313, 4163022, 416-3022
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 183,80*
    € 251,09*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 215,06*
    € 263,25*
    Frei Haus
    ab € 226,75*
    € 283,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 263,25*
    € 313,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 256,01*
    € 304,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 240,03*
    € 285,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 228,85*
    € 272,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 215,06*
    € 255,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.