Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 16404.0-00 HEIZELEM. GEHÄUSE 50W 240VAC DIN-SCHIEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4162671
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     16404.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung 50w
gehäuseheizung
Nennspannung V AC: 240 V
  • Produktpalette: LPS 164 Series
  • Außenbreite - Zoll: 0.98 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.99 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 83 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.27 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Außentiefe - metrisch: 76 mm
  • Ausgangsleistung: 50 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, STEGO, 16404.0-00, 4162671, 416-2671
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 45,54*
    € 72,93*
    Frei Haus
    ab € 68,67*
    € 90,98*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 72,67*
    € 102,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,75*
    € 122,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,73*
    € 118,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,93*
    € 103,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,87*
    € 98,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 81,40*
    € 96,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 72,67*
    € 86,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.