Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Schaltschrank-Heizung, 50W, 120 → 240V ac/dc, H. x 83mm, B , 76mm, T. x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709909
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     16404.0-00
EAN/GTIN:
     4251823477883
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung 50w
gehäuseheizung
Ausgangsleistung = 50W
Leistung = 50W
Versorgungsspannung = 120 → 240V ac/dc
Tiefe = 25mm
Höhe = 83mm
Breite = 76mm
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
50W
Leistung:
50W
Versorgungsspannung:
120 → 240V ac/dc
Tiefe:
25mm
Höhe:
83mm
Breite:
76mm
Weitere Suchbegriffe: 2709909, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Schaltschrank Heizgeräte, STEGO, 16404000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Enclosure Heaters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.