Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 2SA2018E3TL TRANSISTOR, PNP, 12V, 0.5A, SOT-416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4158103
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SA2018E3TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: PNP
  • Übergangsfrequenz: 260 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 12 V
  • Bauform - Transistor: SOT-416
  • Dauer-Kollektorstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 270 hFE
  • Verlustleistung: 150 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ROHM, 2SA2018E3TL, 4158103, 415-8103
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0599*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7082*
    € 0,84276
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5146*
    € 0,61237
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2581*
    € 0,30714
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2376*
    € 0,28274
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1659*
    € 0,19742
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1009*
    € 0,12007
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0946*
    € 0,11257
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0717*
    € 0,08532
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0599*
    € 0,07128
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.