Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILR-IO01-94SL-LEDIL-SC221 IR-LED-MODUL, 1 CHIP, 940NM, QUADR. PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4157468
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-IO01-94SL-LEDIL-SC221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Modul
Durchlassspannungsbereich: 2.9V bis 3.4V
  • Strahlungsintensität (Ie): 900 mW/Sr
  • Sperrspannung, Vr: 5 V
  • Strahlungswinkel: ± 40° (80°)
  • Produktpalette: OSLON Black IR LEDiL Selector Series
  • Betriebstemperatur: -40°C bis +125°C
  • Montage des IR-Emittermoduls: Quadratische Leiterplatte, M3-Bohrungen - Kühlkörpermontage
  • Leitungen des IR-Emittermoduls: Steckverbinder
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IR-Wellenlängenschwerpunkt: 940 nm
  • Strom pro Chip, max.: 1.5 A
  • IR-Emittermodul: 1-Chip-IR-Modul
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led modul 2700k, ir emitter, Anzeigen, Displays, IR-Emittermodule, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILR-IO01-94SL-LEDIL-SC221, 4157468, 415-7468
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,76*
    € 9,77*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 6,32*
    € 11,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,07*
    € 13,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.