Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 78931812515 TRANSFORMATOR SNT, PUSH-PULL, 420KHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4142746
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78931812515
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Transformator für SNT: Push-Pull
  • Nennleistung: -
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: WE-PSPA Series
  • Primärspannung: 5V
  • Sekundärspannungen: 15V
  • Isolationsspannung: -
  • Frequenzbereich: 420kHz
  • Nennstrom: 250 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: würth elektronik trafo, netztrafo, SNT, Transformatoren, Übertrager, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 78931812515, 4142746, 414-2746
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    900
    Frei Haus
    ab € 3,93*
    € 4,96*
    1 Tag
    900
    1
    € 5,95*
    ab € 4,44*
    € 7,60*
    Lager 139
    593
    1
    € 14,99*
    ab € 3,84*
    € 9,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.