Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Gate-Drive-Transformator, 5V, 15V Oberflächenmontage Push-Pull, 86μH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2700914
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78931812515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Sekundär-Nennspannung = 15V
Primär-Nennspannung = 5V
Montagetyp = Oberflächenmontage
Anwendung = Push-Pull
Induktivität = 86µH
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
15V
Primär-Nennspannung:
5V
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Anwendung:
Push-Pull
Induktivität:
86µH
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik trafo, netztrafo, 2700914, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Schaltnetzteil-Transformatoren, Wurth Elektronik, 78931812515, Power Supplies & Transformers, Transformers, SMPS Transformers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
900
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 4,94*
1 Tag
900
1
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 7,62*
1 Tag
593
1
€ 14,99*
ab € 3,85*
€ 9,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 4.446,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.