Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0028202 KABEL, 2-ADRIG, 100M, 26AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136472
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC LiYY Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 18 x 0.1mm
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 3.2 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.14 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: 350 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0028202, 4136472, 413-6472
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Meter
    € 8,95*
    ab € 0,2073*
    € 0,2234*
    100
    pro Meter
    € 5,95*
    ab € 0,205*
    € 0,2403*
    Lager 139
    10
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 15,26*
    € 22,35*
    7 Tage
    1
    1
    pro Rolle
    € 6,99*
    ab € 44,46*
    € 46,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 22,35*
    € 26,60
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 19,55*
    € 23,26
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 16,21*
    € 19,29
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 15,65*
    € 18,62
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 15,51*
    € 18,46
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 15,35*
    € 18,27
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 15,30*
    € 18,21
    pro Rolle
    ab 2500000 Rollen
    € 15,26*
    € 18,16
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 15,26* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111000+53119000
    ab € 6,51*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015000+53019000
    ab € 15,30*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,76*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.