Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYY Datenkabel 0,14 mm² Ø 3.2mm Ungeschirmt Schirmung PVC isoliert Mehrleiter Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp UNITRONIC LiYY Datenkabel 0,14 mm² Ø 3.2mm Ungeschirmt Schirmung PVC isoliert Mehrleiter Grau
Lapp UNITRONIC LiYY Datenkabel 0,14 mm² Ø 3.2mm Ungeschirmt Schirmung PVC isoliert Mehrleiter Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-4451395
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028202
EAN/GTIN:
     5059039225620
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,14 mm²
Aderzahl = 2
AWG = 26 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Certification RPC = Eca
Kabeltyp = LiYY
Außendurchmesser = 3.2mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Mehrleiter
Serie = UNITRONIC LiYY°C
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Aderzahl:
2
AWG:
26 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Certification RPC:
Eca
Kabeltyp:
LiYY
Außendurchmesser:
3.2mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Mehrleiter
Serie:
UNITRONIC LiYY°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, 4451395, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 0028202, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,2073*
€ 0,2234*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,205*
€ 0,2403*
1 Tag
10
1
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 15,26*
€ 22,35*
7 Tage
1
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 44,46*
€ 46,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2234*
€ 0,26585
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2134*
€ 0,25395
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2073*
€ 0,24669
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 22,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111000+53119000
ab € 6,50*
Zubehör
Lapp Kabel
53015000+53019000
ab € 15,29*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.