Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PUY6004WH-HE MEHRPAARIGES KABEL, 23AWG, 305M, WEISS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4133097
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PUY6004WH-HE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Kabellänge - Imperial: 1000 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 304.8 m
  • Produktpalette: TX6000 Series
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernetkabel weiss, ethernet kabel, netzwerkkabel 305m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, PANDUIT, PUY6004WH-HE, 4133097, 413-3097
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 418,96*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 418,96* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 603,56*
    € 718,24
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 591,90*
    € 704,36
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 521,21*
    € 620,24
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 485,68*
    € 577,96
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 457,35*
    € 544,25
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 447,40*
    € 532,41
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 418,96*
    € 498,56
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.