Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 34_N-50-0-51/193_NE HF-ADAPTER, N-BUCHSE/BUCHSE, 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4132690
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     34_N-50-0-51/193_NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Adapter
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
N Steckverbinder
Steckverbindertyp: Koaxial innerhalb einer Baureihe
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: N
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: N
  • Adapterausführung: Gerader Adapter mit Schottverschraubung
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter N-Stecker, N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, n steckverbinder buchse, n steckverbinder, huber + suhner n-anschluss adapter, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 34_N-50-0-51/193_NE, 4132690, 413-2690
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 114,37*
    € 148,71*
    1 Tag
    8
    Frei Haus
    ab € 101,80*
    € 155,01*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 110,20*
    € 183,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 183,21*
    € 218,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 175,80*
    € 209,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 163,04*
    € 194,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 130,22*
    € 154,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 127,61*
    € 151,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 125,01*
    € 148,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 122,40*
    € 145,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 110,20*
    € 131,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    1977-09-A01
    ab € 106,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.