Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PMBT5551-QVL TRANSISTOR, PNP, 160V, 0.3A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4126423
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMBT5551-QVL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 300 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 160 V
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: 300 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 30 hFE
  • Verlustleistung: 250 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: transistor sot-23, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PMBT5551-QVL, 4126423, 412-6423
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0448*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4769*
    € 0,56751
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3273*
    € 0,38949
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1886*
    € 0,22443
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1772*
    € 0,21087
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1184*
    € 0,1409
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,064*
    € 0,07616
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0582*
    € 0,06926
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0448*
    € 0,05331
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.