Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER MSC-D-10-M9(24VDC)-PI MOTORSTARTER, 3 PHASEN, 4KW, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125315
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MSC-D-10-M9(24VDC)-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
motorstarter eaton
Nennleistung: 4 kW
  • Produktpalette: MSC-D Series
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Motorstarter: Direct-on-Line (DOL)-Starter
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 0 VDC
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: eaton motorstarter, motorstarter 4kw, Automatisierung, Motoranlasser, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, EATON MOELLER, MSC-D-10-M9(24VDC)-PI, 4125315, 412-5315
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 205,21*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 259,68*
    € 309,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 258,95*
    € 308,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 231,62*
    € 275,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 226,88*
    € 269,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 205,21*
    € 244,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.