Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1202470002 ABZWEIGDOSE PASSIV M8-STECKV, 4PORTS 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4122356
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1202470002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
IP-Schutzart: IP67, IP68
  • Ausgang: M8-Steckverbinder - 3-polig
  • Produktpalette: MPIS 120247 Series
  • Eingangsanschluss: 10m langes Kabel
  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse: 4 Anschlüsse
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: abox, Sensor-Verteiler, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 1202470002, 4122356, 412-2356
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 46,20*
    € 62,49*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 43,53*
    € 63,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,85*
    € 75,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,83*
    € 74,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,87*
    € 70,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,39*
    € 65,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,53*
    € 63,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 52,42*
    € 62,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 51,30*
    € 61,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 50,18*
    € 59,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,53*
    € 51,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.