Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 120247 Sensor-Box 4 Anschlüsse 3 Auslässe M8 Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805583
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1202470002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Anzahl der Anschlüsse = 4
Anzahl der Auslässe = 3
Steckergröße = M8
Ausrichtung = Gerade
Serie = 120247
Kabellänge = 10m

Passive Abzweigdose MPIS Nano-Change (M8), Befestigung oben, 4 Anschlüsse, LED für PNP-Sensor, WSOR-Kabel, 10,0 m Länge
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
4
Anzahl der Auslässe:
3
Steckergröße:
M8
Ausrichtung:
Gerade
Serie:
120247
Kabellänge:
10m
Weitere Suchbegriffe: abox, 1805583, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Molex, 1202470002, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,24*
€ 62,71*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 43,67*
€ 64,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.