Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARPOWER GD10PJX65L2S IGBT-MODUL, 650V, 20A, 95W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4076246
Hersteller:
     STARPOWER
Herst.-Nr.:
     GD10PJX65L2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 650 V
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 20 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IGBT-Anschluss: Lötanschluss
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.45 V
  • Verlustleistung: 95 W
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • IGBT-Technologie: Trench/Feldstop
  • Transistormontage: Modul
  • IGBT-Konfiguration: PIM-Dreiphasen-Eingangsgleichrichter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, STARPOWER, GD10PJX65L2S, 4076246, 407-6246
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,65*
    € 36,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,82*
    € 35,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,28*
    € 31,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,30*
    € 27,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,59*
    € 26,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,22*
    € 26,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,79*
    € 25,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,32*
    € 21,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.