Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARPOWER GD15PJY120F2S IGBT-MODUL, 1.2KV, 30A, 141W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4076237
Hersteller:
     STARPOWER
Herst.-Nr.:
     GD15PJY120F2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 30 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IGBT-Anschluss: Lötanschluss
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.7 V
  • Verlustleistung: 141 W
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • IGBT-Technologie: Trench/Feldstop
  • Transistormontage: Modul
  • IGBT-Konfiguration: PIM-Dreiphasen-Eingangsgleichrichter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, STARPOWER, GD15PJY120F2S, 4076237, 407-6237
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,48*
    € 58,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,03*
    € 55,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,30*
    € 51,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,03*
    € 47,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,81*
    € 42,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,22*
    € 41,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,54*
    € 41,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,58*
    € 36,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.