Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARPOWER GD80TLQ120F1S IGBT-MODUL, 1.2KV, 110A, 231W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4076236
Hersteller:
     STARPOWER
Herst.-Nr.:
     GD80TLQ120F1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 110 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IGBT-Anschluss: Lötanschluss
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.95 V
  • Verlustleistung: 450 W
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • IGBT-Technologie: Trench/Feldstop
  • Transistormontage: Modul
  • IGBT-Konfiguration: Drei-Ebenen-Wechselrichter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, STARPOWER, GD80TLQ120F1S, 4076236, 407-6236
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 53,36*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,28*
    € 94,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,35*
    € 93,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,46*
    € 85,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,68*
    € 72,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 59,71*
    € 71,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,36*
    € 63,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.