Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARPOWER GD10PJY120F1S IGBT-MODUL, 1.2KV, 20A, 91W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4076231
Hersteller:
     STARPOWER
Herst.-Nr.:
     GD10PJY120F1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 20 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IGBT-Anschluss: Lötanschluss
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.65 V
  • Verlustleistung: 91 W
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • IGBT-Technologie: Trench/Feldstop
  • Transistormontage: Modul
  • IGBT-Konfiguration: PIM-Dreiphasen-Eingangsgleichrichter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, STARPOWER, GD10PJY120F1S, 4076231, 407-6231
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,93*
    € 45,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,75*
    € 42,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,60*
    € 38,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,35*
    € 34,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,95*
    € 33,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,51*
    € 32,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,96*
    € 32,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,82*
    € 27,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.