Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL CONEC 160X11199X ZUGENTLASTUNG D-SUB, 14MM, DD, 50POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4069921
Hersteller:
     AMPHENOL CONEC
Herst.-Nr.:
     160X11199X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Kabeldurchmesser, max.: 14 mm
  • Zugentlastungsmaterial: Zinkdruckguss
  • Zur Verwendung mit: D-Sub-Steckverbindergehäuse CONEC, 50 Positionen
  • Produktpalette: -
  • D-Sub-Gehäusegröße: DD
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, d-sub knickschutztülle, knickschutz (netzwerktechnik), D-Sub-Steckverbinder, D-Sub-Zugentlastungen, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL CONEC, 160X11199X, 4069921, 406-9921
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,39*
    € 19,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.