Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 05004281001 SET STECKNÜSSE ZYKLOP, M KNARRE, 18ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4069616
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004281001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Bit-Ratsche
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 18-teiliger Satz: 3x Stecknuss, 2x Philips, 4x Sechskant, 2x Pozidriv, 4x Torx, universeller Bithalter, Taschenholster &, Ratsche
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Spanner-Bit-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera 1/4 umschaltknarre, bit-satz wera, bit satz, Handwerkzeuge, Sätze, Steckschlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WERA, 05004281001, 4069616, 406-9616
    Angebote (39)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    116
    € 5,90*
    ab € 61,65*
    € 73,00*
    1 Tag
    unbekannt
    € 4,95*
    ab € 61,80*
    € 73,20*
    3 Tage
    129
    € 4,30*
    ab € 61,30*
    € 73,81*
    1 Tag
    116
    Frei Haus
    ab € 60,42*
    € 76,25*
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 172,15*
    € 199,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 199,78*
    € 237,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 195,84*
    € 233,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 184,44*
    € 219,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 178,95*
    € 212,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 172,15*
    € 204,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.