Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3064001015 Herst.-Nr.: 05004281001 EAN/GTIN: 4013288223050 |
| |
|
| | |
| Zyklop Pocket Set 2, 18-teilig Ausführung: Der ergonomische Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz dient als Magazinhalter für 6 Bits und lässt sich auf Knopfdruck nach oben öffnen. So können die Bits bequem entnommen werden. Ausführung: Kompakte Kombination einer Zyklop Knarre für 3/8"-Steckschlüsseleinsätze und eines Schraubendrehersatzes für 1/4"-Bits mit magnetischer Direktaufnahme. Der auf 0°, 15° und 90° arretierbare Kopf ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs als Knarre und Ratschen-Schraubendreher. Niedriger Rückholwinkel von 5° durch Feinverzahnung mit 72 Zähnen. Schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme der Bits. Satzinhalt: 3 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 8; 10; 13 mm 2 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; 2 4 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25 4 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 1 Verlängerung 1/4" 75 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 16-teilig Zyklop Pocket Set 2 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Spanner-Bit-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera 1/4 umschaltknarre, bit-satz wera, bit satz, Feinverzahnung, KnarrenSatz, Steckschlüssel-Einsätze, Nüsse, Bitmagazin, Bit-Ratschenschraubendreher, RatschenSatz, Knarre, arretierbarer, Kopf, Ratschen, Satz, arretierbarerKopf, schwenkbarer, Knarrenkopf, Knarren, Bits, Knarrensatz, 3064001015, 64001015 |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,92* | € 73,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,78* | € 73,35* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 61,43* | € 73,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 58,46* | € 75,57* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 66,93* | € 81,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|