Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EX-22A FOTOSENSOR, 160MM, REFLEXIONSLICHTTASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4067992
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-22A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 160 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorausgang: NPN-Open-Collector
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Messmethode: Diffus reflektierend
  • Anschlussmethode: Kabel
  • Produktpalette: EX-20 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, lichttaster panasonic, lichttaster, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, EX-22A, 4067992, 406-7992
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    44 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 76,78*
    € 98,18*
    € 5,90*
    ab € 75,92*
    € 104,02*
    Frei Haus
    ab € 82,69*
    € 104,65*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 97,82*
    € 199,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 199,57*
    € 237,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 196,44*
    € 233,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 164,54*
    € 195,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 132,02*
    € 157,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 118,37*
    € 140,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 109,26*
    € 130,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,82*
    € 116,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.