Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 5÷160mm; NPN; LIGHT-ON; 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 5÷160mm; NPN; LIGHT-ON; 50mA
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 5÷160mm; NPN; LIGHT-ON; 50mA
Artikel-Nr.:
     2805-EX-22A
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-22A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Polyethylen
Äußere Abmessungen: 8,2x25x12,3mm
Betriebsstrom max.: 50mA
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 5...160mm
Betriebsmodi des Sensors: LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <0,5ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Herstellerserie: EX-20
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,84*
€ 101,52*
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,80*
€ 101,54*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 87,87*
€ 104,09*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 109,36*
€ 199,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.