Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERMA 11906828. AKUSTISCHES SIGNALGERÄT, 230V, 90DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4063730
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     11906828.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Einbaubuzzer
Einbausummer
Piezo Buzzer
Stromverbrauch: 20 mA
  • Produktpalette: 119 Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP30
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Resonanzfrequenz: 2.4 kHz
  • Töne: Dauerton, Impulston
  • Schallpegel (SPL): 90 dBA
  • Außentiefe: 38.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Piezo Summer, Pulston Buzzer, Pulston Summer, Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, werma summer 230v, piezo buzzer, werma piezo buzzer, Akustische, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, WERMA, 11906828., 4063730, 406-3730
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 41,59*
    € 53,01*
    € 5,46*
    ab € 41,99*
    € 53,12*
    Frei Haus
    ab € 42,62*
    € 54,21*
    € 6,90*
    ab € 43,31*
    € 54,74*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 51,32*
    € 64,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,30*
    € 76,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,65*
    € 74,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,00*
    € 70,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,10*
    € 67,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,45*
    € 65,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 51,32*
    € 61,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    97511800
    ab € 4,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.