Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AFBR-S6PY1943 GASSENSOR, 2 KANAL, ANALOG, TO-39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4060274
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-S6PY1943
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gassensor
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
gassensor
Gassensor: CO2 (schmal)
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Gehäuse des Gassensors: TO-39
  • Filteröffnung: 2.6 x 2.6mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Evaluationskit/-modul: -
  • Sensorausgang: Analog
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gassensoren, Infrarotsensoren, Pyroelektrische, Sensoren, Wandler, BROADCOM, AFBR-S6PY1943, 4060274, 406-0274
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 57,54*
    € 69,40*
    Lager 139
    100
    1
    € 14,99*
    ab € 54,69*
    € 88,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,98*
    € 105,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,26*
    € 103,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,20*
    € 91,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,21*
    € 79,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 64,35*
    € 76,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,69*
    € 65,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.