Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AFBR-S6PY0234 GASSENSOR, 2 KANAL, ANALOG, TO-39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4060268
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-S6PY0234
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gassensor
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
gassensor
Gassensor: CO2
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Gehäuse des Gassensors: TO-39
  • Filteröffnung: 2.6 x 2.6mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Evaluationskit/-modul: -
  • Sensorausgang: Analog
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gassensoren, Infrarotsensoren, Pyroelektrische, Sensoren, Wandler, BROADCOM, AFBR-S6PY0234, 4060268, 406-0268
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 57,51*
    € 69,19*
    Lager 139
    100
    1
    Frei Haus
    ab € 55,72*
    € 90,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,45*
    € 107,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,71*
    € 105,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,48*
    € 93,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,28*
    € 81,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 65,38*
    € 77,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,72*
    € 66,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.