Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AFBR-S6PY0211 GASSENSOR, 1 KANAL, ANALOG, TO-39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4060251
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-S6PY0211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gassensor
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
gassensor
Gassensor: CO
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Gehäuse des Gassensors: TO-39
  • Filteröffnung: 2.5mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Evaluationskit/-modul: -
  • Sensorausgang: Analog
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gassensoren, Infrarotsensoren, Pyroelektrische, Sensoren, Wandler, BROADCOM, AFBR-S6PY0211, 4060251, 406-0251
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 46,49*
    € 53,61*
    Lager 139
    100
    1
    € 14,99*
    ab € 44,80*
    € 73,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,34*
    € 87,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,12*
    € 84,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,10*
    € 75,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,26*
    € 65,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,26*
    € 62,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 50,43*
    € 60,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,80*
    € 53,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.