Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CAUBLKAB-2M USB-KABEL, 2.0 A-STECKER/B-STECKER, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058319
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CAUBLKAB-2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker 2m schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, L-COM, CAUBLKAB-2M, 4058319, 405-8319
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,63*
    € 26,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,32*
    € 26,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,40*
    € 21,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,41*
    € 20,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,53*
    € 19,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,97*
    € 17,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.