Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CSMNB25MF-5 KONF. KABEL 25P D-SUB-STECK/BUCHSE 1.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058279
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CSMNB25MF-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Kabellänge - Imperial: 5 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.5 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: D-Sub-Buchse, 25-polig
  • Steckverbinder A: D-Sub-Stecker, 25-polig
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, L-COM, CSMNB25MF-5, 4058279, 405-8279
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,03*
    € 55,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,89*
    € 54,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,43*
    € 49,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,17*
    € 44,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,47*
    € 42,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,36*
    € 40,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,52*
    € 39,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,71*
    € 38,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,45*
    € 33,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.