Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK VTE18-3F4740 NÄHERUNGSSENSOR, DIFFUS, M12, 400MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058116
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     VTE18-3F4740
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Messmethode: Näherungsmessung, diffus
  • Anschlussmethode: M12-Steckverbinder
  • Produktpalette: V18 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 400 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 73,32*
    € 91,70*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 76,12*
    € 95,45*
    € 5,46*
    ab € 78,19*
    € 97,19*
    Frei Haus
    ab € 81,25*
    € 100,67*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 77,74*
    € 106,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,53*
    € 126,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,42*
    € 124,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,25*
    € 112,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,51*
    € 106,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 87,65*
    € 104,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 85,79*
    € 102,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 83,93*
    € 99,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,74*
    € 92,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.