Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK IQ40-20BPSKC0K INDUKTIVER NÄHERUNGSSENSOR, 20MM, 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058074
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IQ40-20BPSKC0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: IQG Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 20 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, SICK, IQ40-20BPSKC0K, 4058074, 405-8074
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 35,57*
    € 49,47*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 37,87*
    € 51,10*
    € 5,46*
    ab € 40,02*
    € 53,89*
    Frei Haus
    ab € 41,00*
    € 54,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 38,58*
    € 57,16*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,16*
    € 68,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,29*
    € 62,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,89*
    € 56,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,95*
    € 54,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,79*
    € 53,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,86*
    € 52,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,93*
    € 51,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 42,00*
    € 49,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,58*
    € 45,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.