Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK IQ10-03BPSKW2S INDUKTIVER NÄHERUNGSSENSOR, 3MM, 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058072
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IQ10-03BPSKW2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: IQB Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 3 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 3mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, SICK, IQ10-03BPSKW2S, 4058072, 405-8072
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 39,13*
    € 52,16*
    € 8,95*
    ab € 38,29*
    € 52,68*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 39,70*
    € 53,11*
    € 5,46*
    ab € 43,18*
    € 57,50*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 41,34*
    € 60,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,68*
    € 72,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,87*
    € 64,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,89*
    € 59,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,03*
    € 57,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,43*
    € 56,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 46,44*
    € 55,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 45,45*
    € 54,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,46*
    € 52,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,34*
    € 49,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.