Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK IME30-38NPSZC0S INDUKTIVER NÄHERUNGSSENSOR, 38MM, 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058066
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IME30-38NPSZC0S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: IME Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 38 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M30 x 1.5
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, SICK, IME30-38NPSZC0S, 4058066, 405-8066
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 51,06*
    € 66,21*
    € 8,95*
    ab € 49,90*
    € 66,81*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 52,12*
    € 67,32*
    € 5,46*
    ab € 54,21*
    € 69,67*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 54,02*
    € 74,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,74*
    € 88,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,81*
    € 85,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,50*
    € 79,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,09*
    € 76,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 62,27*
    € 74,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 60,98*
    € 72,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 59,68*
    € 71,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 58,38*
    € 69,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 54,02*
    € 64,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    2066166
    ab € 65,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.