Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK IME08-1B5PSZT0S INDUKTIVER NÄHERUNGSSENSOR, 1.5MM, 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058020
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IME08-1B5PSZT0S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: IME Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 1.5 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M8 x 1
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter sick, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, SICK, IME08-1B5PSZT0S, 4058020, 405-8020
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 23,01*
    € 30,26*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 23,97*
    € 31,55*
    € 5,46*
    ab € 27,21*
    € 35,70*
    Frei Haus
    ab € 27,69*
    € 36,42*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 26,56*
    € 37,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,84*
    € 45,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,69*
    € 43,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,44*
    € 37,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,30*
    € 36,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,78*
    € 35,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,16*
    € 34,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,54*
    € 33,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,56*
    € 31,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.