Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK IMB12-04BPSVC0K INDUKTIVER NÄHERUNGSSENSOR, 4MM, 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058004
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IMB12-04BPSVC0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: IMB Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 4 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M12 x 1
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, SICK, IMB12-04BPSVC0K, 4058004, 405-8004
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 32,62*
    € 43,10*
    € 5,46*
    ab € 33,82*
    € 44,71*
    € 3,90*
    ab € 34,78*
    € 45,61*
    € 8,95*
    ab € 34,96*
    € 47,49*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 33,79*
    € 49,27*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,27*
    € 58,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,74*
    € 56,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,57*
    € 51,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,29*
    € 49,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,25*
    € 46,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,42*
    € 45,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,61*
    € 44,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,79*
    € 43,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,79*
    € 40,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.