Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-FCR72003W USB-KABEL 3.1 USB-C-STECKER/BUCHSE 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4057881
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-FCR72003W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung typ c 3.1
usb verlängerung
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 3.1
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: MP USBC 3.1
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-C-Stecker auf Typ-C-Buchse
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, MULTICOMP PRO, MP-FCR72003W, 4057881, 405-7881
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,69*
    € 30,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,45*
    € 30,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,73*
    € 28,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,39*
    € 24,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,45*
    € 23,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.