Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRON MTA9ASF2G72PZ-3G2F1 RAM-SPEICHERMODUL, DDR4 SDRAM, 16GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4050920
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTA9ASF2G72PZ-3G2F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
Serverspeicher
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Speicheranwendung: Server-RDIMM
  • Modul-Formfaktor: DDR4 RDIMM, 288-polig
  • Speicherdichte: 16 GB
  • Betriebstemperatur, max.: 95 °C
  • Speicherkonfiguration: 2G x 72 Bit
  • Modulspeicher: PC4-3200
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Speichergeschwindigkeit: -
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: serverspeicher ddr4-16 gb, dram chip, Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, Netzwerk-Produkte, RAM-Speichermodule, MICRON, MTA9ASF2G72PZ-3G2F1, 4050920, 405-0920
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 104,88*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 146,77*
    € 174,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 135,35*
    € 161,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,24*
    € 147,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 116,16*
    € 138,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 104,88*
    € 124,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.