Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTEX LV204 BELICHTUNGSGERÄT, UV, 515X400X120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4049297
Hersteller:
     Fortex
Herst.-Nr.:
     LV204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Länge: 515 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 400 mm
  • Lichtqelle: UV
  • Tiefe: 120 mm
  • Arbeitsbereich: 260mm x 356mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, bildtrommel, Leuchtkästen, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, FORTEX, LV204, 4049297, 404-9297
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 493,52*
    € 571,04*
    Frei Haus
    ab € 549,64*
    € 645,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 571,04*
    € 679,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 552,64*
    € 657,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 526,19*
    € 626,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 516,23*
    € 614,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 493,52*
    € 587,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.