Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUZET GNRDM4D1C HALBLEITERRELAIS 4A 2-60VDC, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4036933
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     GNRDM4D1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 4 A
  • Schaltmodus: DC-Schalter
  • Produktpalette: GNRD Mini Series
  • Betriebsspannung, min.: 2 VDC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 60 VDC
  • Regelspannung, min.: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Regelspannung, max.: 30 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CROUZET, GNRDM4D1C, 4036933, 403-6933
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    11
    Frei Haus
    ab € 41,68*
    € 65,21*
    € 5,90*
    ab € 43,88*
    € 67,26*
    € 8,95*
    ab € 60,23*
    € 79,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 63,38*
    € 85,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,91*
    € 102,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,87*
    € 99,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,67*
    € 91,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,40*
    € 82,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 68,86*
    € 81,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 63,38*
    € 75,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.