Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTRELEC - TE CONNECTIVITY 1SET411110R0000 KABELKANAL, PC/ABS, 80MMX60MM, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035952
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SET411110R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Farbe des Kabelkanals: Grau
  • Länge - metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 6.6 ft
  • Außenbreite - Zoll: 3.15 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 60 mm
  • Außenhöhe - imperial: 2.36 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 80 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kanal-/Pritschenmaterial: PC (Polycarbonat), ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelkanal grau 2m, installationskanal, installationskanal grau, Einzeladern, Kabel, Kabelkanäle, Kabelmanagement, konfektionierte, ENTRELEC - TE CONNECTIVITY, 1SET411110R0000, 4035952, 403-5952
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,80*
    € 68,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,95*
    € 67,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,34*
    € 57,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,76*
    € 49,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,49*
    € 49,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,13*
    € 47,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,29*
    € 46,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 38,46*
    € 45,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,74*
    € 37,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.