Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTRELEC - TE CONNECTIVITY 1SET411010R0000 KABELKANAL, PVC, 25MMX60MM, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035921
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SET411010R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Farbe des Kabelkanals: Grau
  • Länge - metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 6.6 ft
  • Außenbreite - Zoll: 0.98 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 60 mm
  • Außenhöhe - imperial: 2.36 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kanal-/Pritschenmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelkanal grau 2m, installationskanal, installationskanal grau, Einzeladern, Kabel, Kabelkanäle, Kabelmanagement, konfektionierte, ENTRELEC - TE CONNECTIVITY, 1SET411010R0000, 4035921, 403-5921
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.