Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-5044 ENTW.BOARD, BIPOLARER SCHRITTMOTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035497
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-5044
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Bipolarer Schrittmotor
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Toshiba
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: TB67S101AFG-Board
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: TB67S101
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: -module, Embedded-Development, Embedded-Tochterplatinen, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-5044, 4035497, 403-5497
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 19,18*
    € 31,21*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 24,78*
    € 34,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,56*
    € 41,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,93*
    € 40,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,51*
    € 37,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,88*
    € 36,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,74*
    € 35,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,78*
    € 29,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.